Protecteur GPC 35 - Longueur 2m75 - Couleur ivoire - Codet 6880572

Main media
ICON

Gaine de protection pour liaison aéro-souterraine GPC 35x35 mm en compound thermoplastique pour câble de terre longueur 2m75 - Couleur ivoire

 
 

Détails du produit

Ces gaines sont conçues pour la protection des remontées de câbles aéro-souterraines.
Elles se déclinent toutes :
- en coloris gris, ivoire ou marron.
- en largeur 30, 35, 60, 90 et 140.
- en protection câble ou terre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de protection de câble

Longueur

2750 mm

Couleur

beige

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85472000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.