Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Crometta S Colonne de douche 240 1jet avec thermostatique bain/douche Ecostat Comfort, Chromé
•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
•douche de tête Crometta S 240
•dimension de la douche de tête, douche de tête : 240 mm
•type de jet de la douche de tête : Jet Rain
•surface du disque de jet: Chromé
•type de jet de la douchette à main: Jet Rain, Jet IntenseRain
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 13,3 l/min
•débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 20,5 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête
•l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
•curseur réglable en hauteur
•longueur du bras de douche : 350 mm
•thermostatique Ecostat Comfort
•SafetyStop à 40 °C
•limiteur d'eau chaude réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•tube recoupable
•sécurité contre le retour d'eau
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•3 fonctions
Crometta s
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec douche de tête
Matière
réglable en hauteur
dimension de raccordement alimentation
protection contre les brûlures
commande de la douche
douches latérales avec écoulement ajustable
douchette à main réglable en hauteur
écoulement minimal (eaux usées)
ajustement du temps d'utilisation
Avec matériau de fixation
pression
température d’admission max.
Couleur de base
type de réglage de la température
encastré
avec filtre
avec pièce coulissante et charnière
avec sécurité antiretour
avec douchette à main
avec étagère
raccordement avance
matière du raccordement
avec autoverrouillage
Profondeur
homologation selon BBR/EKS
Hauteur
avec éclairage
douches latérales réglables
longueur du flexible de douche
avec douches latérales
nombre de douches latérales
avec siège
cycle de rinçage automatique
Diamètre raccord
avec porte-savon
avec commutation
position du raccordement d'eau
Largeur
avec robinet d'arrêt
couleur d'accent
montage
Gamme
Code Douane
Multiple de vente