Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban vinyle Scotch Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.
Hautes performances d'adhésion, de conformabilité et d'élasticité
Pour une protection électrique et mécanique avec un encombrement minimum
Epaisseur 0,18mm
Couleur : Noire
-40 à +105°C
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Rubans électriques - Le ruban Scotch® Super 33+ noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu'à des températures de -18°C sans se déchirer. Le ruban Scotch® Super 33+ résiste aux UV, à l'humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants.
Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l'isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.
Scotch super 33+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
déchirable à la main
autosoudant/amalgamé
vulcanisé
adapté à la haute tension
isolant
résistance à la température
Matériau
Longueur
autoextinguible
Épaisseur
Largeur
Couleur