Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte casquette 60 cm - 359 m³/h - 2 moteurs - 68 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Spots LED 2 x 4 W - Lot de 2 filtres charbon CR720 inclus - 58,9 kWh/an - Classe C - Sortie arrière - Blanche
Design blanc avec visière verre élégante
Commandes par boutons poussoirs
3 vitesses d'aspiration jusqu'à 345 m³/h
Double moteur 2 x 60 W
Éclairage LED 2 x 4 W pour une visibilité optimale
Filtres métalliques lavables + 2 filtres charbon CR720 inclus
Niveau sonore de 52 à 68 dB(A)
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couleur de base du boîtier
hauteur de calotte
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
matériau du filtre à graisse
type de conduit d'aération
type d'interrupteur
type d'éclairage
Classe Energétique
Régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Code Douane
Multiple de vente