Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria System 260 Chromé GROHE 27615002
Composé de :
Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
Types de jets : Pluie, SmartRain, Jet
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
Types de jets : Pluie, Massage, SmartRain
Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Débit maximum du système à 3 bars : 8,5 l/min
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
Flexible Installation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 5l/min
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional
Débit maximum à 3 bars : 7,5 l/min
Le système Euphoria est une combinaison de design moderne et contemporain et d‘excellence fonctionnelle : il unit GROHE DreamSpray® et GROHE TurboStat® en un seul produit coordonné exceptionnel. Le système fournit tous les avantages d‘un système totalement personnalisé : mitigeur thermostatique, douche de tête et douchette à main. La douche de tête peut avoir un diamètre de 190 mm et peut pivoter dans la position désirée. Le système est également équipé d‘une douchette à main récompensée par de nombreux prix. La douche de tête et la douchette à main Euphoria bénéficient toutes deux de notre jet Rain, identifié lors d‘une étude de marché comme le jet le plus apprécié et le plus utilisé.
Euphoria system 260
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Homologation selon BBR/EKS
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
commande de la douche
avec sécurité antiretour
réglable en hauteur
Dimension de raccordement alimentation
Type de réglage de la température
montage
encastré
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme