Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte murale box bandeau noir sensitif 90 cm - 679 m³/h en boost - 68 dB(A) en boost - 3 vitesses + 1 intensive - LED 2 x 1 W - Filtres charbon CR240 inclus - 45,3 kWh/an - Classe A - Verre noir/inox
Design inox brossé élégant et compact
Bandeau en verre noir avec commandes sensitives
3 vitesses s'aspiration avec un niveau intensif
Timer différé 6 min
Débit jusqu'à 679 m³/h
Moteur double turbine 250 W
Éclairage LED 2 x 1 W
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
Hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie circulation d'air
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
matériau du filtre à graisse
type d'interrupteur
tension
charge du souffleur
type de conduit d'aération
valeur de raccordement
Matière
type d'éclairage
Classe Energétique
Régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane