Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•montage mural
•matériau de l'évacuation: verre mat
•matériau de la fixation: métal
•avec matériel de montage
•fixation encastrée
•distance de perçage: 26 mm
•diamètre du trou de perçage: 6 mm
Addstoris s
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec insert non fixe
avec aimant
modèle de filetage
fixation à vis
adapté à un montage en angle
fixation cachée
indépendant
montage collé
montage sur tige coulissante
convient pour le diamètre de la tige coulissante
Avec matériau de fixation
Matériau
Montage mural
Traitement de surface
fixation auto-adhésive
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur