Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Daikin Climatisation Reversible
  • Gamme STYLISHOFFRE 1
  • Gamme PERFERAOFFRE 2
  • Gamme SENSIRAOFFRE 3

Gamme
STYLISH

Pour 1 ensemble acheté

Unité intérieure + unité extérieure

=

COUPON REMISE
IMMÉDIATE

60€HT

Code coupon : WADKNC21

Par commande d'un ensemble UE/UI d'un monosplit

Les + produits

L’unité Stylish réunit l’excellence de conception et l’excellence technologique pour offrir une solution complète de condition-nement de l’air adaptée à tout intérieur. Avec son épaisseur de 189 mm seulement, Stylish est l’unité murale design la plus compacte du marché.

  • Unité design ultra compacte
  • Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série
  • Technologie Flash Streamer
  • Capteur thermiqueW intelligent
  • Détecteur de présence bi-zone
  • Mode de soufflage 3D
  • A partir de 19 dB(A)

Découvrez les produits

2 kW (A+++ froid / A+++ chaud)

DKNFTXA20AW
Mural Stylish Blanc 2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA20BS
Mural Stylish Argent 2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA20BT
Mural Stylish Noir imitation bois 2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA20BB
Mural Stylish Noir 2 kW R32
COMMANDER
DKNRXA20A9
Unité ext. Monosplit 2 kW R32 (nouvelle référence)
COMMANDER
DKNRXA20A
Unité ext. Monosplit 2 kW R32
COMMANDER

2.5 kW (A+++ froid / A+++ chaud)

DKNFTXA25AW
Mural Stylish Blanc 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA25BS
Mural Stylish Argent 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA25BT
Mural Stylish Noir imitation bois 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA25BB
Mural Stylish Noir 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXA25A9
Unité ext. Monosplit 2,5 kW R32 (nouvelle référence)
COMMANDER
DKNRXA25A
Unité ext. Monosplit 2,5 kW R32
COMMANDER

3.5 kW (A+++ froid / A+++ chaud)

DKNFTXA35AW
Mural Stylish Blanc 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA35BS
Mural Stylish Argent 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA35BT
Mural Stylish Noir imitation bois 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA35BB
Mural Stylish Noir 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXA35A9
Unité ext. Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER

4.2 kW (A++ froid / A++ chaud)

DKNFTXA42AW
Mural Stylish Blanc 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA42BS
Mural Stylish Argent 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA42BT
Mural Stylish Noir imitation bois 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA42BB
Mural Stylish Noir 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNRXA42B
Unité ext. Monosplit 4.2 kW R-32
COMMANDER

5 kW (A++ froid / A++ chaud) Blanc

DKNFTXA50AW
Mural Stylish Blanc 5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA50BS
Mural Stylish Argent 5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA50BT
Mural Stylish Noir imitation bois 5 kW R32
COMMANDER
DKNFTXA50BB
Mural Stylish Noir 5 kW R32
COMMANDER
DKNRXA50B
Unité ext. Monosplit 5 kW R-32
COMMANDER

Gamme
PERFERA

Pour 1 ensemble acheté

Unité intérieure + unité extérieure

=

COUPON REMISE
IMMÉDIATE

40€HT

Code coupon : WADKNA21

Par commande d'un ensemble UE/UI d'un monosplit

Les + produits

  • Efficacité énergétique
  • Disponibles avec la technologie Bluevolution, pour une réduction supplémentaire de l’impact environnemental
  • Système alimenté à 80% par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité
  • La technologie lnverter permet jusqu’à 30 % d’augmentation des économies d’énergie
  • Le capteur bizone Intelligent Eye et le mode économique réduisent la consommation excessive

Découvrez les produits

2 kW (A+++ froid / A+++ chaud) blanc

DKNFTXM20R
Mural Perfera 2 kW R32
COMMANDER
DKNRXM20R9
UE Monosplit 2 kW R32
COMMANDER

2.5 kW (A+++ froid / A+++ chaud) Blanc

DKNFTXM25R
Mural Perfera 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXM25R9
UE Monosplit 2,5 kW R32
COMMANDER

3.5 kW (A+++ froid / A+++ chaud) Blanc

DKNFTXM35R
Mural Perfera 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXM35R9
UE Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER

4.2 kW (A++ froid / A++ chaud) Blanc

DKNFTXM42R
Mural Perfera 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNRXM42R
UE Monosplit 4,2 kW R32
COMMANDER

5 kW (A++ froid / A++ chaud) Blanc

DKNFTXM50R
Mural Perfera 5 kW R32
COMMANDER
DKNRXM50R
UE Monosplit 5 kW R32
COMMANDER

Gamme
SENSIRA

Pour 1 ensemble acheté

Unité intérieure + unité extérieure

=

COUPON REMISE
IMMÉDIATE

20€HT

Code coupon : WADKNB21

Par commande d'un ensemble UE/UI d'un monosplit

Les + produits

  • Efficacité énergétique
  • Très faible niveaux sonore
  • Télécommande infrarouge simple et intuitive
  • Redémarrage automatique après une coupure de courant en adoptant le mode de fonctionnement précédemment
  • Mode déshumanisation, permettant de réduire le taux d’humidité

Découvrez les produits

2 kW (A++ froid / A+ chaud) Blanc

DKNFTXF20C
Mural Sensira 2 kW R32
COMMANDER
DKNRXF20C
UE Monosplit 2 kW R32
COMMANDER

2.5 kW (A++ froid / A+ chaud) Blanc

DKNFTXF25C
Mural Sensira 2,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXF25C
UE Monosplit 2,5 kW R32
COMMANDER

3.5 kW (A++ froid / A+ chaud) Blanc

DKNFTXF35C
Mural Sensira 3,5 kW R32
COMMANDER
DKNRXF35C
UE Monosplit 3,5 kW R32
COMMANDER

4.2 kW (A++ froid / A+ chaud) Blanc

DKNFTXF42C
Mural Sensira 4,2 kW R32
COMMANDER
DKNRXF42C
UE Monosplit 4,2 kW R32
COMMANDER

5 kW (A++ froid / A+ chaud) Blanc

DKNFTXF50A
Mural Sensira 5 kW R32
COMMANDER
DKNRXF50B
UE Monosplit 5 kW R32
COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel