Pour tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables
• Bornes monophasées et triphasées
• Conformes aux spécifications EV Ready
• Compatibles nouveaux VE : mises à jour régulières
• Gestion par PC ou smartphone
Design et résistance
• Corps polyester résistant
• Résistance aux chocs : IK 08
• Résistance à l’humidité : IP 44
Besoin de recharge importante
(itinérant, gros rouleur, besoin de charge rapide à l’heure du déjeuner, plusieurs véhicules électriques, etc.) :
758€HT
LEG058021
Pack borne VE mono Green'up Premium avec protections 7,4kW Mode 3 plastique
CommanderPour un parking à usage commun
(places de stationnement partagées au sein d’une copropriété) :
941€HT
LEG058022
Pack borne VE triphasée Green'up Premium avec protections 22kW Mode 3 plastique
Commander
• Solution économique
• Recharge sécurisée, optimisée jusqu’à 2 fois plus rapide qu’avec une prise classique
• Étanche et robuste, permet une installation extérieure du logement
• Recharge quotidienne (véhicule hybride et électrique)
Besoin d’une recharge quotidienne sécurisée et optimisée jusqu’à 2 fois plus rapide
qu’une prise classique :
119€HT
LEG090476
Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff
Commander* Jusqu’au 15 novembre 2024. Dans la limite de 3 lots par raison sociale. Offre réservée aux clients en compte Artisans et Installateurs (hors Grands Comptes et Clients à marchés à Prix Nets). Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales négociées, non cumulable avec toute autre opération en cours.