Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Robinetterie sans contact

ROBINETS SANITAIRES SANS CONTACT

GO236451000
BAUCOSMO E LAVABO 6V S

- Mitigeur lavabo infrarouge 1/2’’ avec limiteur de température ajustable
- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Pile lithium 6V, type CR-P2 (Durée de vie : environ 7 ans pour 150 activations par jour)
- Mousseur 5 l/min
- Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
- Clapets anti-retour. Filtres intégrés. Electrovanne intégrée.
- Batterie externe. Voyant indicateur pile déchargée
- 7 programmes paramétrés.
- Corps en polymère
- Grohe Zéro = conduit d’eau isolé (Sans plomb ni nickel)

Certifications et normes
- Marquage de conformité CE
- Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Commander

GO236453000
BAUCOSMO E LAVABO 220V S

- Mitigeur lavabo infrarouge 1/2’’ avec limiteur de température ajustable
- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Mousseur 5 l/min
- Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
- Clapets anti-retour. Filtres intégrés. Electrovanne intégrée. Système de montage rapide
- 7 programmes paramétrés.
- Corps en polymère
- Grohe Zéro = conduit d’eau isolé (Sans plomb ni nickel)

Certifications et normes
- Marquage de conformité CE
- Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109

Commander

PSR55060
VOLTA
Robinet simple électronique monobloc sur plage pour lavabo

- Alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet.
- Détection optimale quelque soit la position des mains.

Livré avec :
- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 1 Flexible à écrou tournant
- 1 Robinet d’arrêt MM G 3/8’’ (12x17)
- 1 Joint filtre
- 1 Autocollant de signalisation

Certifications et normes
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN12156
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

Commander

PSR55160
VOLTA
Mitigeur électronique sur plage pour lavabo

- Butée de température 6 positions.
- Alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet.
- Détection optimale quelque soit la position des mains.

Livré avec :
- 1 Ecrou de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec
Clapets anti-retour NF
- 2 Robinets d’arrêt MM G 3/8’’ (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation

Certifications et normes
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN12156
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

Commander

DL5490006
TEMPOMATIC MIX 4
Mitigeur électronique de lavabo sur plage.

- Alimentation par piles 123 Lithium 6V intégrées.
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Certifications et normes
- Garantie 10 ans

Commander

DL5440006
TEMPOMATIC 4
Robinet électronique de lavabo sur plage.

- Alimentation par piles 123 Lithium 6V intégrées.
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d’arrêt et filtres.
- Fixation renforcée par é tiges Inox.

Certifications et normes
- Garantie 10 ans

Commander
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel