Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur de lavabo sur plage PRESTO VOLTA. Déclenchement électronique sans contact. Débit 3l/min. Alimentation piles 6V. Raccordement F3/8' Finition CHROME. Livré avec robinets d'arrêt
55050 Le robinet simple VOLTA se dcline avec alimentation par pile intgre ou transformateur dport. Avec systme anti-dbordement, ce robinet s'adapte tous les environnements. Electronique intgre dans le corps du robinet (cellule, lectrovanne et pile le cas chant) , pour une installation rapide, et un antivandalisme renforc. Dtection optimale quelque soit la position des mains Systme antiblocage interdisant l'coulement continu de plus de 30 sec Conu pour rsister des conditions d'usage dures
Volta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement des surfaces
Programmation
Temps de rinçage
Temps de rinçage ajustable
Fréquence du cycle de rinçage
Cycle de rinçage automatique
Embout du robinet
Couleur d'accent
Nombre de trous de robinetterie
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
matériau robinet
Avec rosaces/ plaque de recouvrement
Saillie, écoulement
Avec autoverrouillage
Dimension de raccordement alimentation
Avec préfiltre
Type de poignée
Type de commande électronique
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Type de réglage de la température
Classe de protection (IP)
montage
Couleur de base
Portée de détection
Tension de raccordement
Raccordement avance
Type d'alimentation électrique
Avec transformateur
Limitation de température
Traitement de surface
Modèle type