0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

POUR L’ACHAT DE 5 BLOCS AU CHOIX, 150 PTS BONUS

PRACTICE

URA119118, URA119128, URA119148, URA119138

Pose encastrée, coûts maîtrisés. Esthétique, discrète et innovante.

Pose encastrée rapide et sans accessoire. Enveloppe unique pour toutes les applications. Très faible consommation énergétique. Livré* avec pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d’évacuation (*sauf BAES et LSC d’ambiance).

URALIFE

URA118218, URA118228, URA118248, URA118138

L’Eco-conception par URA. Esthétique et simple, Design galbé, pré-plaque unique avec fixation universelle pour répondre à tous les besoins dans le tertiaire et l’habitat.

Facilité de pose, URALIFE permet tous les types de pose : mural, plafond avec pictogramme sur la tranche, drapeau, encastré.
Efficacité énergétique, Gamme tout LEDs :
URALIFE a une consommation réduite à 0,7 W.

 

Ref article

Désignation

Quantité

Points

 

URA 118138

URALIFE SUPER SATI Tout LEDs Habitation 8lm/5h

5 blocs de cette
liste au choix

150

URA 118218

URALIFE SUPER SATI Tout LEDs Evacuation 45lm/1h

5 blocs de cette
liste au choix

150

URA 118228

URALIFE SUPER SATI Tout LEDs Ambiance 400lm/1h

5 blocs de cette
liste au choix

150

URA 118248

URALIFE SUPER SATI Tout LEDs Bi-Fonctions45lm/1h+8lm/5h

5 blocs de cette
liste au choix

150

URA 119118

PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Evacuation 45lm/1h

5 blocs de cette
liste au choix

150

URA 119128

PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Ambiance 320lm/1h

5 blocs de cette
liste au choix

150

URA 119138

PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Habitation 8lm/5h

5 blocs de cette
liste au choix

150

URA 119148

PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Bi-Fonctions 45lm/1h + 8lm/5h

5 blocs de cette
liste au choix

150

3 offres maxi par raison sociale dans la limite des stocks disponibles

 

CORELINE TEMPO

Projecteur de qualité supérieure, il éclaire parfaitement les abors des bâtiments grâce à ses optiques asymétriques à hautes performances. Sa durée de vie élevé de 75 000h en fait le produit idéal partout où l’éclairage compte vraiment.

Ref article

Désignation

Quantité

Points

 

PHI 306353

BVP110 LED40/NW A

1

120

PHI 455873

BVP125 LED120-4S/740 A

1

300

PHI 096403

BVP130 LED210/740 A

1

350

 

 

LEDINAIRE FLOODLIGHT

Fiable, robuste économique, la gamme Ledinaire Floodlight vous accompagnera pour tous vos projets quotidiens

Ref article

Désignation

Quantité

Points

 

PHI 329710

BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE

1

20

PHI 329734

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB

1

40

PHI 329758

BVP154 LED50/840 PSU 50W VWB CE

1

60

 

En achetant les produits sélectionnés dans cette brochure sur le web, au comptoir ou au téléphone, vous gagnez des cadeaux !

COMMENT GAGNER ? C'EST SIMPLE !

Chaque commande de produits de la brochure vous rapporte des multiples de 200 points.

VOTRE AGENCE VOUS INSCRIT SUR boutiquecadeaux.rexel.fr et le système informatique crédite vos points au fur et à mesure de vos commandes.

VOUS ACCÉDEZ quand vous le désirez à cette boutique avec votre email et le mot de passe donné par le site. Vous-y découvrirez vos points gagnés dans la rubrique “mon compte”.

VOUS COMMANDEZ les cadeaux de votre choix et votre agence vous les remet. Les points gagnés en 2019 pourront être transformés en cadeaux jusqu’au 28/02/2020. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble de ses agences en France.

En 2019
Vos bonus privilège ?
C'EST FACILE !

BONUS WEB EVOLUTION:
Si vous avez passé une commande RéfleX dans l’année, vous ajoutez une prime “Web Evolution” : 70 points par tranche de 1 000€ HT sur rexel.fr (plafond de 15 000 points maximum pour l'exercice 2019).

 

Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale . Rexel France participantes (Rexel et Coaxel), offre valable du 07/10/2019 au 20/10/2019.