Vous avez recherché "Coffret métal vertical Atlantic" (69 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 400x300x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal version carré IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 150x150x80mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 300x200x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible et verrou double barre - 300x200x160mm - livré avec plaque pleine - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 500x400x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Pattes fixation murale (4) - pour coffret Atlantic - 300 kg - Zamak RAL7035
LEGRAND
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal pour charge de 300kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - Zamak RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 600x400x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 800x600x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 700x500x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 500x400x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 1000x800x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 800x600x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 600x400x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 1000x800x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 400x300x160mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 200x300x120mm -RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal version rectangulaire IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 200x300x120mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox
Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel métal Atlantic
LEGRAND
Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel Atlantic métal et inox - utilisation verticale ou horizontale
Coffret métal vertical Atlantic métal IP55 IK10 - 1200x1000x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP55 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 1200x1000x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1200x800x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 1200x800x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x120mm - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal version carré IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 200x200x120mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 300x300x120mm - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal version carré IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 300x300x120mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox
Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 300x400x120mm -RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal version rectangulaire IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 300x400x120mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x80mm - RAL7035
LEGRAND
Boîtier industriel Atlantic métal version carré IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 200x200x80mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x600x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 1000x600x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 700x500x300mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035