Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 300x300x120mm - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • Largeur 300 mm
  • Hauteur 300 mm

Boîtier industriel Atlantic métal version carré IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 300x300x120mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox

 
 

Détails du produit

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 - IK10
Dimensions extérieures :
- hauteur 300mm- largeur 300mm- profondeur 120mm
Peinture texturée métal RAL7035 - Vis imperdables
Equipé de 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm pour fixation des rails et des plaques pleines
IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Atlantic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

0.9 mm

épaisseur de matériau du boîtier

0.9 mm

adapté à un parafoudre

Non

avec serrure

Non

Classe de protection (IP)

IP66

couvercle/porte transparent(e)

Non

IK

IK10

type de porte

sans

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

autre

Matière

acier

possibilité de montage en saillie

Non

profondeur intérieure

116 mm

Traitement de surface

revêtement par poudre

profondeur d'encastrement

120 mm

type de couverture

couvercle

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

Couleur

gris

Largeur

300 mm

Hauteur

300 mm

Profondeur

120 mm

Classe électrique

I

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Atlantic

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.