Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier
  • Hauteur 600 mm
  • Largeur 400 mm
ICON

Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 600x400x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035

 
 

Détails du produit

Coffret vertical Atlantic métal - IP66 - IK10
Dimensions extérieures:
- Hauteur 600mm
- Largeur 400mm
- Profondeur 250mm
- Poids 12kg
RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80?m) - Plaque d'ajour basse
Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Atlantic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

1

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

1.25 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1 mm

adapté à un parafoudre

Non

avec serrure

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

type de porte

unique

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

autre

Matière

acier

profondeur intérieure

230 mm

type de couverture

porte

possibilité de montage en saillie

Non

profondeur d'encastrement

277 mm

Traitement de surface

revêtement par poudre

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

250 mm

Numéro RAL

7035

Hauteur

600 mm

Largeur

400 mm

Classe électrique

I

Type de pose

saillie

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Atlantic

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.