Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret polyester Marina IP66 IK10 400x300x200mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 300x220x160mm avec 1 verrou double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 500x400x206mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 610x400x257mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 820x610x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 720x510x250mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1020x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1220x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 400x300x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm IPxxB avec fermeture double barre - accepte les barillets à clé et autres empreintes - acier revêtu polyester texturé RAL7035
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm IPxxB avec fermeture double barre - accepte les barillets à clé et autres empreintes - acier revêtu polyester texturé RAL7035
Porte interne pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm IPxxB avec fermeture double barre - accepte les barillets à clé et autres empreintes - acier revêtu polyester texturé RAL7035
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 500x400x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 610x400x257mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 820x610x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 1020x810x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 720x510x250mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 1220x810x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 800mm avec 2 verrous double barre IPxxB - polyester chargé fibre de verre - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 600mm avec 2 verrous double barre IPxxB - polyester chargé fibre de verre - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 - RAL7035
Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 800mm avec 2 verrous double barre IPxxB - polyester chargé fibre de verre - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 - RAL7035