Vous avez recherché “detetcteur de mouvement IP55 IP65” “(154569 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Détecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation saillie - IP55 - blister
LEGRAND
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP55 avec portée de D=8m pour fixation au mur ou au plafond en saillie - seuil de luminosité et temporisation réglables
Esylux EM10025372 Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 blanc
ESYLUX
Détecteur de mouvement, mural et plafond, zone de détection de 230° (2 zones + ras du mur), longue portée, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EM10025372
Esylux EM10025365 Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 anthracite
ESYLUX
Détecteur de mouvement, mural, zone de détection de 200°, Couleur: anthracite, similaire à RAL 7024, https://www.esylux.com/p/EM10025365
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 120° - carton
SCHNEIDER ELECTRIC
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 120° - carton - IP55 - blanc - réglage : seuil de luminosité, durée de minuterie - temporisation : 3 secondes à 30 minutes - intensité lum. : 5..2000 lx - hauteur montage : 2,5m
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 360° - carton
SCHNEIDER ELECTRIC
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 360° - carton IP55 - blanc - réglage : seuil de luminosité, durée de minuterie - temporisation : 5 secondes à 20 minutes - intensité lum. : 5..2000 lx - hauteur montage : 2,5m
Aleum Glow WB blanc Détecteur de mouvement 180° bluetooth avec anneau LED
BEG
Aleum Glow WB blanc Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180D et zone anti-reptation
Theben 1010105 Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement LC-Click 200D + 360D blanc type de pose : mural champ de détection : 200D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140D + 360D blanc type de pose: mural champ de détection: 140D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=10 m
BEG
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360D 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond blanc IP20 D=10 m
BEG
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360D 1 canal type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W
Theben 1010106 Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Theben 1010110 Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.
PD9-1C-FP-BL détecteur de mouvement 360° faux plafond IP20 D=10 m
BEG
PD9-1C-FP-BL mini détecteur de mouvement 1 canal blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W
LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement 200°+ 360° noir IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement LC-Click 200D + 360D noir type de pose: mural champ de détection: 200D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement 280° blanc Telecommandable IP54 Max. 16m
BEG
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement blanc type de pose: mural champ de détection: 280D horizontal 360D en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16m, frontale 9m, verticale 2m canal 1:2000 W, 1000 VA, 300 W LED
PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie Télécommandable noir IP44 D=10 m
BEG
Détecteur de mouvement plafond télécommandable, Un canal pour la commutation de l`éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles,
PD3-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie blanc IP44 D=10 m
BEG
PD3-1C-AP détecteur de mouvement 1 canal type de pose: en saillie champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W maxi
LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement 140°+ 360° noir IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement LC-Click 140D + 360D noir type de pose: mural champ de détection: 140D horizontal et 360D en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1
BL2-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=8m
BEG
BL2-FP détecteur de mouvement pour faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360D zones de détection h=2,50m: 8m de biais, 4m de face, 3m en assise canal 1 : 1000W cos 1/500VA cos 0.5, LED 200W maxi
HF-MD1 détecteur de mouvement hyperfréquences intégrerable
BEG
HF-MD1 détecteur de mouvement hyperfréquences à intégrer champ de détection: 360D horizontal zone de détection h=2,50 m: 8m de face canal 1: 1200W, cos = 1 courant de pointe max. IP (20ms) = 120 A temporisation: 5s-15min (HF-MD1)
RC-plus next N 230 Détecteur de mouvement 230°+360° blanc Téléco. Max. 20m
BEG
RC-plus next N 230 blanc détecteur de mouvement RC-plus next blanc type de pose: mural ou plafond champ de détection: 230D horizontal 360D vertical zones de détection h=2,50m: de biais 20m frontal 6m vertical 4m canal 1: 3000W cos 1
Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° Blanc, sortie 10A
HAGER
Détecteur de mouvement IR mural avec zone de détection 140° blanc. Sortie 10A, régl. haut bas / gauche droite, limitation de la zone de détection avec les obturateurs fournis. Mtge plafond et angle avec acc. 52115 et 52117