Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
courant de démarrage min.
0 A
plage de rotation du capteur, verticale
-55...95 °
plage de rotation du capteur, horizontale
-80...80 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...120 °
Finition de la surface
brillant
Classe de protection (IP)
IP55
Tension nominale
230...230 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
courant de veille
10000 mA
commande auxiliaire possible
Non
régulation de la lumière
Non
commandable à distance
Non
champ de détection de diamètre au sol
7.4 m
adapté à une charge C
Non
luminosité de déclenchement
5...2000 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
sensibilité ajustable
Non
courant de démarrage max.
10 A
puissance de coupure max.
1000 W
largeur de portée max.
6 m
Portée maxi de détection à H=2,5
12 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Non
déclenchement retardé
1800 s
enclenchement retardé
0 s
protection au ras du mur
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne à vis
Modèle type
détecteur de mouvement