Vous avez recherché “ HEAT 180 SiHF” “(26574 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Squar'PRO 180 x 240
ORAY
Squar'PRO 180 x 240, écran motorisé. Format image 180 x 240 cm Surface de projection blanc mat non feu M1 Inverseur filaire inclus Fixation murale ou plafond Encastrable avec option Télécommande en option Pattes de déport en option
Theben 1010505 Détecteur mouvement theLuxa S 180°+ 360°  blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100) idéal pour la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Avantage : tenue aux agents chimiques. Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
Aleum Glow WB blanc Détecteur de mouvement 180° bluetooth avec anneau LED
BEG
Aleum Glow WB blanc Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180D et zone anti-reptation
Theben 1010105 Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Pince coupante diagonale renforcée 180 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pince coupante diagonale renforcée 180 mm isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.
Theben 1010106 Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V
BIZLINE
Pinces multifonctions 6 en 1, 180 mm isolées 1000 V. 6 fonctions courantes en un seul outil. Tête ergonomique inclinée de 25° et effilée pour accéder aux endroits difficiles. Polyvalence et ergonomie.
Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm avec tête simple (x 100)
EMX
Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm (x 100) avec tête simple. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
Theben 1010506 Détecteur mouvement theLuxa S 180° + 360°  noir
THEBEN
Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.
S&P 250454 Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 150/180 m3/h, 3 vitesses, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 150/180 m3/h, 3 vitesses, 22/24 dB(A), 18/29 W, raccordement D 100 mm
Theben 1010100 Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc. IP 55. Détection 180° - portée jusqu'à 14 m. Sortie de commutation jusqu'à 400 W LED. Réglages lux, temporisation et sensibilité. Mode crépusculaire et fonction test.
Crayon menuisier 180 mm (x 5)
BIZLINE
Crayon menuisier 180 mm (x 5) pour traçages sur bois, carton, papier, béton. Mine HB.
Theben 1010101 Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite. IP 55. Détection 180° - portée jusqu'à 14 m. Sortie de commutation jusqu'à 400 W LED. Réglages lux, temporisation et sensibilité. Mode crépusculaire et fonction test.
DS-2CD2T87G2P-LSU/SL Caméra Colorvu Bullet 180 8MP 130dB IP67 Live Guard
HIKVISION
Caméra Bullet Panoramique 180 ColorvuCMOS 2X1/1.8Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA, 2 flux DC12V&PoE, Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme
S&P 853695 Bouche plastique réglable, de 25 à 180 m3/h, manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 25 à 180 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 125 mm
Theben 1010200 Détecteur mouvement theLuxa R 180° blanc
THEBEN
Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.
Indoor 180-SC cadre inclus détecteur mouvement 180° 2 fils BP pour minuterie
BEG
Indoor 180SC complet détecteur mural spécial escalier pour remplacement d'un BP type de pose: mural champ de détection: 180D zones de détection h=2,20m: 10 x 12 m de biais, 3m de face réglage du seuil de luminosité: 5 à 2000 Lux