Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC avec connecteur de type 2. Simulation de la présence d un véhicule électrique, du courant maximum acceptable par le câble et des conditions de défaut requis par la norme IEC 61851-1.
Relais CM-IWS.1S surveille isolement AC/DC non mis à la terre-Plage mesure 1-100 k'-tensions 250V AC/300V DC-Alim. 24-240V CA/CC-1contact SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Uimp:6 kV-isolement 300 V.
Le CM-IWS.2S est un relais d'isolement AC jusqu'à 400 V-mesure de 1 à 100 k'-Alimentation 24-240V CA/CC- 1contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Bornes à vis-commutation 24V, 10mA-Couple de serrage:0,6-0,8 N·m.
Pince 150A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 176 mm - Poids : 140g
Pince 220A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 255 mm - Poids : 400g
Appareil 3 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran.
Mesureur de terre avec piquets numérique, de 0 à 2000 Ohms. Affichage LCD. Mesure de tension AC. Boitier compact et robuste. Livré avec un kit de 3 câbles, un kit de 2 piquets, piles. Housse de transport, avec compartiment accessoires.
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Mesureur d'isolement numérique 250,500,1000 V. Mesure de résistance jusqu'à 2000 M'. Mesure de continuité sous 200mA avec beep. Mesure de tension AC jusqu'à 600V. Boitier compact et robuste. livré avec sacoche
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Mesureur de boucle de terre (en TT et TN), Test des DDR type A et AC, Indication de défauts par code couleur, Vérification du câblage de la prise, Mesure de Tension TRMS, Analyse des harmoniques de tension, Auto alimentation sur secteur.
Contrôleur multifonctions.Test complet des disjoncteurs différentiels. Mesure d'isolement, terre avec piquet, boucle de terre, continuité, isolement, tension, fréquence, rotation de phase.Affichage par LED du résultat bon,pas bon.Sacoche.