Mesureur de terre Numérique .Livré avec un kit de 3 câbles et 2 piquets.

Main media

Caractéristiques principales

  • imprimante intégrée Non
  • mémoire interne Non
  • Affichage numérique

Mesureur de terre avec piquets numérique, de 0 à 2000 Ohms. Affichage LCD. Mesure de tension AC. Boitier compact et robuste. Livré avec un kit de 3 câbles, un kit de 2 piquets, piles. Housse de transport, avec compartiment accessoires.

 
 

Détails du produit

- Mesure de terre avec piquets
- 3 gammes de mesure (20 ohms à 2000 ohms)
- Mesure de tension jusqu'à 200V AC
- Boitier compact et robuste
- Affichage LCD panoramique
- Housse de transport, avec compartiment accessoires

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303370

Multiple de vente

1

Mesureur de la résistance de terre

imprimante intégrée

Non

mémoire interne

Non

raccordement à une imprimante

Non

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.