Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
valeur de fonctionnement impédance 1
1...100 kOhm
Tension d'alimentation DC
24...240 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
24...240 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
24...240 V
fréquence de fonctionnement nominale
15...400 Hz
Courant de commutation
3 A
Type de tension de fonctionnement
AC
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mémorisation possible des défaillances
Oui
affichage de la valeur d'isolation
Non
Avec pinces amovibles
Non
alimentation externe requise
Oui
Type de tension d'alimentation
AC/DC
plage de mesure de la tension
400...400 V
Fonction
pour réseaux à tension alternative