Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Régulateur de Température - SK - adapté à la commande des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques, mais également comme détecteur pour contrôler la température à l'intérieur de l'armoire électrique.
Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 500W-230V L210 l280 H550 - basse consommation électrique - avec évaporateur électrique des condensats intégré
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Boîtier de jonction électrique - KX - tôle d'acier - H200 L300 P120 - IP66 - livré avec un couvercle en tôle d'acier, sans plaque de montage et sans plaque passe-câbles
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 800 W - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 400 W - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 150W-110-240V - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 50W-110-240V - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.
Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Evite la condensation de l'eau sur les composants électriques