ClimaSys - résistance chauffante isolée - 50W - 110..250V - H110mmxL60mmxP90mm - raccordement électrique : 4 bornes à vis 2,5 mm² - montage vertical - matière : corps : aluminium extrudé - fixation par clips - IP20
Cette résistance chauffante ClimaSys est isolée. Elle doit être installée avec un contrôleur thermique et dispose d'un indice de protection IP20. Température de fonctionnement -40 °C à 70 °C. Raccordement électrique avec 4 bornes à vis de 2,5 mm². Support de montage sur rail DIN 35 mm. Corps en aluminium extrudé. Indice de protection IP20, classe d'isolation II. Protection électrique nécessaire, ce produit doit être installé avec un contrôleur thermique.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
puissance de chauffage permanente à 10 °C
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
puissance nominale
Classe de protection (IP)
avec ventilateur
avec thermostat d'ambiance
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane