Vous avez recherché "Mesure de terre et isolement" (876 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC type 2. Tests selon l'IEC 61851-1.
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur pour borne de recharge IRVE AC avec connecteur de type 2. Simulation de la présence d un véhicule électrique, du courant maximum acceptable par le câble et des conditions de défaut requis par la norme IEC 61851-1.
Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - réseau taille moyenne
SCHNEIDER ELECTRIC
Vigilohm - contrôleur permanent d'isolement - réseau taille moyenne - H110mmxL96mmxP59mm - type de mesure : résistance isolation du réseau - plage de mesure: 0,1 kOhm..10 Mohm - temps de réponse : < = 5 s - thermoplastique
Relais Cpi 0-250VAC/0-300VDC 1Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWS.1S surveille isolement AC/DC non mis à la terre-Plage mesure 1-100 k'-tensions 250V AC/300V DC-Alim. 24-240V CA/CC-1contact SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Uimp:6 kV-isolement 300 V.
Relais Cpi 0-400VAC1Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Le CM-IWS.2S est un relais d'isolement AC jusqu'à 400 V-mesure de 1 à 100 k'-Alimentation 24-240V CA/CC- 1contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Bornes à vis-commutation 24V, 10mA-Couple de serrage:0,6-0,8 N·m.
Pince 150A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 150A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 176 mm - Poids : 140g
Pince 220A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -
CABLE EQUIPEMENTS
Pince 220A NOIRE robuste en acier galvanisé - Ressort en acier galvanisé -Poignées isolantes en plastique résistant aux huiles, acides,solvants et changements de température - Longueur : 255 mm - Poids : 400g
Contrôleur-Mesureur de terre et continuité avec enrouleur
CATU
Appareil 3 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran.
Mesureur de terre  Numérique .Livré avec un kit de 3 câbles et 2 piquets.
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de terre avec piquets numérique, de 0 à 2000 Ohms. Affichage LCD. Mesure de tension AC. Boitier compact et robuste. Livré avec un kit de 3 câbles, un kit de 2 piquets, piles. Housse de transport, avec compartiment accessoires.
Localisateur défauts câbles sous tension et hors tension. Livré dans une valise
SEFRAM INSTRUMENTS
Localisateur défauts cables sous tension et hors tension. Lvré dans une valise avec tous les accessoires
Kit de 3 Pointes de touche Rouge/Bleu/Vert
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 3 pointes de touche (1 rouge 1000V CAT IV/1 bleue 1000V CAT IV/1 verte 1000V CAT IV)
Fluke 1587 I400 FC Pack Multimètre mégohmmètre Fluke 1587 FC et pince i400
FLUKE FRANCE
Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect (test isolement: 50/100/250/500/1000V), avec pince de courant I400 (400 AAC)
Turbotronic TT5300B Mesureur de terre avec piquets livré complet
TURBO TRONIC
Mesureur de terre avec piquets livré complet avec valise rigide. Grand afficheur LCD rétroéclairé. CAT III 1000V
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique
BIZLINE
Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
MX409 - Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV
METRIX
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique 500V/1000V
CHAUVIN ARNOUX
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique tensions d'essai 500V/1000V, mesure de continuité sous 200 mA
Contrôleur d'ordre de phase. Connexion avec pinces crocodiles
SEFRAM INSTRUMENTS
Testeur d'ordre de phase sans contact. Il permet de vérifier l'ordre des phases d'un équipement en plaçant les capteurs directement sur l'isolant des câbles.
CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable
CHAUVIN ARNOUX
CA 6526 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Enregistrement et communication Bluetooth. Boitier IP54.
MIT400/2 - Testeur d'isolement-Megohmmetre
MEGGER
Série MIT400/2 - Megohmmètre 1kV Conçu pour les tests électriques et industriels Isolement jusqu'à 1 000 V et 200 G' Continuité 0,01 ' à 1 M' Tension d'essai de 10 V à 1000 V Mesure de tension C.C. et C.A. 600 V Trms CAT IV 600 V et IP54
Testeur de prise, de boucle de terre, de DDR et analyseur d'harmoniques
SEFRAM INSTRUMENTS
Mesureur de boucle de terre (en TT et TN), Test des DDR type A et AC, Indication de défauts par code couleur, Vérification du câblage de la prise, Mesure de Tension TRMS, Analyse des harmoniques de tension, Auto alimentation sur secteur.
Testeur de prise électrique 2P+T avec tête rotative-test 30 mA
METRIX
Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90/+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA
Contrôleur électrique multifonctions. Testeur d'installation électrique.
SEFRAM INSTRUMENTS
Contrôleur multifonctions.Test complet des disjoncteurs différentiels. Mesure d'isolement, terre avec piquet, boucle de terre, continuité, isolement, tension, fréquence, rotation de phase.Affichage par LED du résultat bon,pas bon.Sacoche.
Contôleur d'installation électrique. Testeur d'installation électrique.
SEFRAM INSTRUMENTS
Controleur d'installation électrique écran couleur tactile. Mesure boucle de terre, isolement, terre, DDR, interface Bluetooth
Contrôleur électrique multifonctions.Testeur d'installation électrique et IRVE.
SEFRAM INSTRUMENTS
Controleur électrique multifonctions, testeur d'installation électrique. écran tactile couleur,mesure d'isolement, terre,boucle de terre, différentiel, puissance, IRVE menu spécifique, autoséquence programmable. Bluetooth.