Vous avez recherché “borne witty one 7kw” “(213 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID
HAGER
witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470
witty pro borne de recharge IP54 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+WEB APP+OCPP+MID
HAGER
witty pro borne de recharge, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, compatible avec les gestionnaires de puissance LLM XEM5xx, accès par RFID, Web app, carte de communication OCPP, compteur MID intégré à la borne.
Borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+RFID
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 mural IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x7,4kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S+TE
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une prise TE et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P ou 1x22kW 3P T2S
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un lecteur RFID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec compteur MID et modem.
witty share borne de recharge RFID OCPP IP55 1x7,4kW 1P ou 1x22kW 3P T2S+TE
HAGER
La borne de recharge witty share IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, TE et d'un lecteur RFID. Elle communique en Ethernet ou en WiFi. Elle peut être complétée avec compteur MID et modem.
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW T2+RFID+APP BLE+OCPP+MID+XEM470
HAGER
witty plus borne de recharge avec flow, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, optim. sol. expert avec XEM470 inclus
witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
HAGER
La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x7,4kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées
witty solar Kit borne 1x7kW M3T2S RFID + Gestionnaire flow + Compteur PV 230V
HAGER
witty solar Kit comprenant une borne de recharge witty solar 1x7kW M3T2S avec RFID, 1 Gestionnaire d'optimisation de l'autoconsommation flow et 1 Compteur pour le photovoltaïque en 230V
EV One Noir 3P 22kW, T2S, Solaire,  RFID, Wi-Fi/Ethernet, RCD 30mA + DD 6mA.
SMAPPEE
EV One Noir - Triphasé - 22kW - 32A - 1 Connecteur T2S - RFID - Wifi / Ethernet - Boitier Acier Magnelis - RCD 30mA T A - DD 6mA - Delestage Dynamique - Solaire
witty accessoire Pied rectangle en acier inoxydable pour deux bornes de recharge
HAGER
witty accessoire Pied rectangle design en acier inoxydable pour deux bornes de recharge witty start ou witty share.
witty accessoire Pied rectangle en acier inoxydable pour une borne de recharge
HAGER
witty accessoire Pied rectangle design en acier inoxydable pour une borne de recharge witty start ou witty share.
witty accessoire carte Modem intégrable sur carte électronique de la borne XEV1R
HAGER
witty accessoire carte Modem intégrable directement sur la carte électronique de la borne de recharge XEV1R permettant une communication sur un réseau de donnée mobile.
witty accessoire Carte Ethernet RJ45 pour borne XEV1K
HAGER
witty accessoire Carte Ethernet RJ45 pour borne XEV1K équipé de la carte électronique avec roue codeuse, permet la communication avec l'application Hager witty pour la visualisation des consommations des recharges VE et le paramétrage
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x et XVA13x
HAGER
witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x (borne de recharge witty start XEV1Kxx et share XEV1Rxx) et XVA13x (borne de racharge witty one XVR1xx)