witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 22 kW
  • nombre de points de chargement 2

La borne de recharge witty park2 totem IP55 IK10 OCPP d'une puissance maximale de 2x22kW (32A) est équipée de deux prises T2S, d'une prise TE, d'un lecteur RFID, d'un modem 4G, de deux compteurs MID et d'un écran. Protections intégrées

 
 

Détails du produit

Witty park 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

Witty park 2

Station de charge véhicule électrique

conforme à la législation sur l'étalonnage

Non

montage au sol

Oui

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

backend compris dans la livraison

Non

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID

Oui

mise réseau via LAN

Oui

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Oui

mise en réseau comme extension

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

1.6

export de l'historique de charge

Oui

avec interrupteur à clé

Oui

détection de soudure du contacteur

Oui

détection de courant résiduel DC

Oui

standard radio 4G

Oui

standard radio 5G

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

connectable via Wi-Fi

Oui

NFC (Near Field Communication)

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

Compatible IFTTT

Non

portable

Oui

avec disjoncteur de protection

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

nombre de prises de charge type 2

2

puissance max. par point de chargement

22 kW

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

2

section de conducteur connectable

10...25 mm²

courant de sortie max. à CA 60 Hz

64 A

courant de sortie max. à CA 50 Hz

32 A

tension de sortie CA 60 Hz

220...240 V

tension de sortie CA 50 Hz

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

tension d'entrée

230...400 V

Type de tension d'alimentation

AC

puissance de raccordement nominale

22 kW

montage de tube possible

Non

Matière

aluminium

Montage mural

Non

avec affichage

Oui

Profondeur

210 mm

Hauteur

1480 mm

Largeur

345 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.