Vous avez recherché "coffret polyester marina ip66 ik10" (18 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 400x300x200mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 300x220x160mm avec 1 verrou double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 500x400x206mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 610x400x257mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 820x610x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 720x510x250mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1020x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1220x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 400x300x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 500x400x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 610x400x257mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 610x400x257mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 820x610x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 820x610x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 1020x810x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 720x510x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 720x510x250mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1860x800x463mm - RAL7035
LEGRAND
Armoire polyester Marina IP66 IK10 avec porte réversible équipée de porte-torons - 1860x800x463mm - fermeture 3 points - équipées de plaques passe-câbles basses - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1460x800x463mm - RAL7035
LEGRAND
Armoire polyester Marina IP66 IK10 avec porte réversible équipée de porte-torons - 1460x800x463mm - fermeture 3 points - équipées de plaques passe-câbles basses - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1220x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 1220x810x300mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035
LEGRAND
Armoire polyester Marina IP66 IK10 avec porte réversible équipée de porte-torons - 1660x800x463mm - fermeture 3 points - équipées de plaques passe-câbles basses - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11