Vous avez recherché "connecteur rj45 cat 6a" (649 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Actassi - Plug male RJ45 STP Cat6A 4PPoE dim. 14x45x14mm - livré avec collier
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - prise mâle RJ45 STP Cat6A compatible 4PPoE - H14mmxL45mmxP14mm - métal et plastique - configuration des couleurs de câblage : TIA-568A/B - cable rigide diamètre extérieur AWG22 à AWG26 ( 6..9 mm) - livré avec collier serre cable
Actassi - connecteurs cuivres blindés RJ45 Cat 6A x96
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi S-ONE connecteur cuivre blindé RJ45 Cat 6A x96 sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A
WEIDMULLER
Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Prises Atlas-X0-Cat 6A Connecteur Blindé couleur noir
LEVITON MANUFACTURING EU LIMITED
Atlas-X0-Cat 6A Connecteur Blindé couleur noir Produits testés et approuvés pour l'usage dans des espaces à air climatisé (catégorie Plénum) conformément à la norme UL 2043 La géométrie des contacts optimisée pour le PoE prévient les domm
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
HARTING
Connecteurs, Connecteur de câble PROFINET, Droit, Raccordement autodénudant, Intensité nominale: '1.75 A, Contacts: 8, Alliage de cuivre, Matériau: Polyamide (PA), Degré de protection: IP20
Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING
Raccordement autodénudant, Mâle, Contacts: 8, Polyamide (PA), RAL 7032 (gris silex)
Connecteur traversée de cloison RJ45 10G Cat6A 8P IP65/IP67 avec couvercle
HARTING
Connecteurs, Traversée de cloison Droit à fermeture automatique, Contacts: 8, Taille: 3 A, Matériau: Alliage de zinc moulé, Peint à la poudre époxy, Degré de protection: IP65, IP67
Resi9 S-One format DPM connecteur RJ45 Grade 2 TV cat6 blindé, sachet individuel
SCHNEIDER ELECTRIC
le connecteur VDIB17716B01 est un RJ45 grade 2TV blindé catégorie 6 avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du cable plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en sachet individuel.
Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6A LCS³ pour panneau brassage STP droit et angle
LEGRAND
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568