Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Noyau sans outil RJ45 blindé Catégorie 6A Ed2.2 4PPOE
Cette nouvelle version de la prise GIGAMEDIA à raccordement sans outil, offre un blindage de type acier zingué d'une finesse innovante. Ce nouveau procédé permet de réduire considérablement la taille du connecteur (largeur de 14,6 mm) tout en
maintenant un blindage efficace contre toutes perturbations de type diaphonie.
La mise en œuvre a également été améliorée, par une réelle facilité de repérage et d'insertion.
En solution complète avec les autres éléments de la gamme GIGAMEDIA CAT6A, ils constituent une liaison adaptée aux solutions émergentes telles que le 10 Gigabit Ethernet.
La prise Catégorie 6A répond aux exigences des dernières normalisations de l'EIA/TIA (ANSI/TIA-568-C.2) et de l'ISO (ISO/IEC 11801 : 2010 Ed2.2).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
adapté à un conducteur massif
Transparent
outil spécial requis
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble rond
catégorie
adapté à un câble plat
Type de connexion
Modèle type
blindé
Couleur
Multiple de vente
Code Douane