Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le connecteur femelle 4 pôles IP20 est conçu pour accélérer vos installations tout en sécurisant la connexion, de la préparation à la mise en service. Il est adapté aux environnements techniques avec une température ambiante maximale de 70 °C à courant nominal, et des composants dimensionnés pour fonctionner de -20 °C à +110 °C. Son avantage clé, c'est l'organisation du chantier : le câblage du connecteur femelle se réalise une seule fois, puis le raccordement final se fait par simple enfichage. La procédure est rapide et maîtrisée : dévisser le connecteur, dénuder les conducteurs avec précision sur 7 mm, insérer les fils dénudés jusqu'en butée, puis refermer._x000b__x000b_Cette méthode standardisée réduit le temps passé dans les zones difficiles d'accès (faux plafonds, goulottes, luminaires en série) et améliore la répétabilité du geste, donc la qualité globale de l'installation. Pour limiter les erreurs, le connecteur femelle intègre un repérage clair des pôles, un détrompage et un codage qui réduisent fortement les risques d'inversion L/N/PE. Chaque pôle bénéficie de 1 unité de serrage dédiée, garantissant un maintien fiable de chaque conducteur et une connexion plus constante dans le temps. La sécurité mécanique est renforcée par un verrouillage (latch) qui maintient l'accouplement et évite les déconnexions involontaires. Le connecteur peut être utilisé en usage mixte avec les principales références du marché pour faciliter l'installation et les raccordements
Le système de pré-câblage facilite la pose en la rendant beaucoup plus rapide sur site : le câblage des connecteurs se fait une seule fois, puis le raccordement s'effectue par simple enfichage, ce qui est particulièrement avantageux pour les faux plafonds, les goulottes et les luminaires en série. Le repérage clair des pôles, le détrompage et le codage limitent les inversions L/N/PE, réduisant les erreurs de câblage. La qualité et la répétabilité des connexions assurent une installation propre et fiable ; le verrouillage mécanique et le serre-câble réduisent les risques d'arrachement.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
résistance max. à la température constante délestage de traction
Résistance max. à la température constante de la pièce de contact
section transversale du raccordement (fil fin)
Couleur de codage / insert de contact
Marquage de pôle
nombre de raccordements par pôle
Matériel de contact
Codage mécanique
Diamètre du câble
Matière
Longueur
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Type de verrouillage
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Multiple de vente
Code Douane