0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

 ← RETOUR 

 

LUMINAIRES

 

PANEL 600

  • Durée de vie : 50 000 heures L70 (tq 25 °C)
  • Efficacité lumineuse élevée, jusqu’à 110 lm/W
  • Version avec diffuseur prismatique (UGR⟨19) pour un confort optimisé et un usage dans les bureaux (EN 12464-1)

LEDVANCE PANEL VALUE

  • Remplace les encastrés fluorescents
  • Excellent ratio qualité-prix :efficacité lumineuse jusqu’à 90lm/W, bonne uniformité
  • Bonne flexibilité grâce à son alimentation externe incluse

HUBLOT

  • Hublot rond IP44, diamètre 350mm
  • Versions avec sensor HF, réglage facile et rapide
  • Eclairage parfaitement uniforme - léger retro éclairage

LEDVANCE HIGH BAY

  • Design compact, livré pré-câblé (1,50m), accessoires fournis (étrier et crochet de suspension)
  • Efficacité jusqu’à 135 lm/W,
  • 4 000K et 6 500K, angle intensif /extensif (70° - 90° - 110°)

PROJECTEUR 20W

  • Large choix de puissances et de températures de couleur
  • Efficacité jusqu’à 110 lm/W
  • Diffuseur verre trempé sablé (IK07), design compact, pré-câblé (1m)

PROJECTEUR SYMETRIQUE 50W

  • Large choix de puissances et de températures de couleur
  • Efficacité jusqu’à 110 lm/W,
  • Diffuseur verre trempé sablé (IK07), design compact, pré-câblé (1m)

PROJECTEUR LEDVANCE SENSOR

  • Robuste, avec cellule de détection infrarouge orientable IP65,
  • Haute efficacité : jusqu'à 110 lm/W
  • Réglage facile : le détecteur de présence et de luminosité peut se désactiver si besoin

LEDVANCE SPOT KIT LED GU10 ORIENTABLE

  • Remplacement direct des lampes halogènes (65W)
  • Grande flexibilité (lampe GU10), spot orientable (+/-20°) et gradable
  • Installation rapide et simple

OUTDOOR LANTERN

  • Luminaire outdoor pour façades et allées
  • Matériaux et finitions de haute qualité
  • Gamme robuste et résistante aux intempéries (jusqu'à IP54)

OUTDOOR EDGE ET UPDOWN

  • Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels IP54
  • Corps en fonte d'aluminium, disponible en blanc ou gris foncé
  • Existe avec détecteur de mouvement pour le luminaire EDGE (Version S)