0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
LUMINAIRES LED
+
+
LAMPES LED
+
+
 FERMER × 

LUMINAIRES LED

 

PANEL 600

  • Durée de vie : 50 000 heures L70 (tq 25 °C)
  • Efficacité lumineuse élevée, jusqu’à 110 lm/W
  • Version avec diffuseur prismatique (UGR<19) pour un confort optimisé et un usage dans les bureaux (EN 12464-1)

LEDVANCE PANEL VALUE

  • Remplace les encastrés fluorescents
  • Excellent ratio qualité-prix :efficacité lumineuse jusqu’à 90lm/W, bonne uniformité
  • Bonne flexibilité grâce à son alimentation externe incluse

HUBLOT

  • Hublot rond IP44, diamètre 350mm
  • Versions avec sensor HF, réglage facile et rapide
  • Eclairage parfaitement uniforme - léger retro éclairage

LEDVANCE HIGH BAY

  • Design compact, livré pré-câblé (1,50m), accessoires fournis (étrier et crochet de suspension)
  • Efficacité jusqu’à 135 lm/W,
  • 4 000K et 6 500K, angle intensif /extensif (70° - 90° - 110°)

PROJECTEUR 20W

  • Large choix de puissances et de températures de couleur
  • Efficacité jusqu’à 110 lm/W
  • Diffuseur verre trempé sablé (IK07), design compact, pré-câblé (1m)

PROJECTEUR SYMETRIQUE 50W

  • Large choix de puissances et de températures de couleur
  • Efficacité jusqu’à 110 lm/W,
  • Diffuseur verre trempé sablé (IK07), design compact, pré-câblé (1m)

PROJECTEUR LEDVANCE SENSOR

  • Robuste, avec cellule de détection infrarouge orientable IP65,
  • Haute efficacité : jusqu'à 110 lm/W
  • Réglage facile : le détecteur de présence et de luminosité peut se désactiver si besoin

LEDVANCE SPOT KIT LED GU10 ORIENTABLE

  • Remplacement direct des lampes halogènes (65W)
  • Grande flexibilité (lampe GU10), spot orientable (+/-20°) et gradable
  • Installation rapide et simple

OUTDOOR LANTERN

  • Luminaire outdoor pour façades et allées
  • Matériaux et finitions de haute qualité
  • Gamme robuste et résistante aux intempéries (jusqu'à IP54)

OUTDOOR EDGE ET UPDOWN

  • Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels IP54
  • Corps en fonte d'aluminium, disponible en blanc ou gris foncé
  • Existe avec détecteur de mouvement pour le luminaire EDGE (Version S)

 

 FERMER × 

LAMPES LED

 

OSRAM PARATHOM VERRE CLASSIC A CLAIRE

  • Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
  • Equivalence 40W, 60W, 75W, 100W, claire, en 2700K ou 4000K
  • Durée de vie 15 000 heures (10 000h pour la 100W)

 

OSRAM PARATHOM VERRE CLASSIC A DEPOLIE

  • Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
  • Equivalence 40W, 60W, 75W, 100W dépolie, en 2700K ou 4000K
  • Durée de vie 15 000 heures (10 000h pour la 100W)

 

OSRAM PARATHOM® DIM VERRE CLASSIC A GRADABLE

  • Lampe LED en verre au design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
  • Equivalence 40W, 60W, 75W, 100W, claire ou dépolie, E27 ou B22
  • Durée de vie 15 000 heures

 

OSRAM PARATHOM® DIM MR16 GRADABLE VERRE

  • Equivalence aux lampes halogènes 35W et 50W
  • Durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off
  • Fabriquée en Allemagne (sauf MR16 50)

 

OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 GRADABLE VERRE

  • Lampe LED en verre à réflecteur, fabriquée en Allemagne (sauf PAR16 80 DIM)
  • RA>90 (PAR16 35 et 50)
  • Durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off

 

OSRAM PARATHOM® PAR16 VERRE

  • Lampe LED en verre à réflecteur
  • Durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off
  • Fabriquée en Allemagne

 

VINTAGE 1906 - SUSPENSION PENDULUM PRO ET CANOPY

  • Solution d'éclairage LED au design industriel épuré
  • PenduLum Pro : en aluminium anodisé doré ou noir, câble extra-long et filin coulissant
  • Canopy : accessoire de montage au plafond pour 3 Pendulums

 

LAMPES VINTAGE 1906

  • Lampes LED au design vintage
  • Disponibles dans différentes formes originales
  • Version DIM garantie 5 ans

 

OSRAM PARATHOM® LEDPIN G9

  • Idéale pour les applications décoratives et fonctionnelles
  • Très basse consommation d'énergie
  • Durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off

 

OSRAM SUBSTITUBE® VALUE T8 EM

  • Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Tube en verre
  • Durée de vie de 30 000 heures, supporte 200 000 cycles on/off

 

OSRAM HQL LED IP65

  • Existe en 2 700K et 4 000K
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 133 lm/W -Ra80, durée de vie de 50 000 heures
  • Branchement direct ou sur alimentation HQL, alimentation sodium ou iodures

 

ÉCLAIRAGE BUREAUX
+
ÉCLAIRAGE BUREAUX
+
ÉCLAIRAGE COMMERCES
+
ÉCLAIRAGE COMMERCES
+
ÉCLAIRAGE HÔTELS-RESTAURANTS
+
ÉCLAIRAGE HÔTELS-RESTAURANTS
+
ÉCLAIRAGE INDUSTRIE
+
ÉCLAIRAGE INDUSTRIE
+
 FERMER × 

ÉCLAIRAGE BUREAUX

UN MAUVAIS ÉCLAIRAGE PEUT AUGMENTER LES COÛTS. INVESTISSEZ DANS UNE MARQUE DE QUALITÉ.

L'éclairage de bureaux est un facteur de succès.
En effet, la bonne lumière au bon endroit peut stimuler la concentration et augmenter l'efficacité. Et pour économiser encore davantage l'énergie, la lumière peut être controlée intelligemment et efficacement. Notre portefeuille de luminaires pour les bureaux vous donne l'opportunité d'offrir à vos clients une marque de qualité.

 

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

  • 3 en 1 : 3 températures de couleur sélectionnables via un commutateur sur le dessus (3 000 / 4 000 / 5 700K)
  • IP54 sur la face avant, IP20 à l'arrière
  • Installation sans outil avec connecteur rapide

 

LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

  • Distribution lumineuse directe/indirecte de grande qualité
  • Confort visuel optimisé (optiques INDIVILED®), UGR < 16
  • Montage en plafonnier, suspension ou en ligne continue

 

LEDVANCE PANEL DALI

  • Durée de vie : 50 000 heures (L70/B50 à 25°C)
  • Très bonne uniformité,efficacité lumineuse jusqu’à 110 lm/W
  • Version avec diffuseur prismatique (UGR<19) pour un confort optimisé et un usage dans les bureaux (EN 12464-1)

 

LEDVANCE LINEAR COMPACT

  • Profil étroit pour une intégration facile même dans les endroits exigus
  • Montage en ligne continue possible (max.10 pièces bout à bout)
  • Tous les accessoires pour l'installation sont fournis

 

LEDVANCE DOWNLIGHT ALU

  • Luminaire au design fonctionnel IP44 (face avant)
  • Lumière très homogène, efficacité lumineuse élevée, jusqu'à 95 lm/W
  • Flexibilité d'installation : alimentation externe incluse

 

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM

  • 30 mm de hauteur (alimentation incluse)
  • Précâblé avec boîtier de connexion rapide permettant le repiquage, alimentation intégrée pour faciliter l'installation
  • Diffuseur interne (LGP) non jaunissant en PMMA
 FERMER × 

ÉCLAIRAGE COMMERCES

UN MAUVAIS ÉCLAIRAGE PEUT EFFRAYER VOS CLIENTS. INSTALLEZ DES LUMINAIRES ADAPTÉS.

LEDVANCE offre une très grande variété de solutions d'éclairage adaptées à tous les espaces d'un magasin : de la façade à la vitrine en passant par la surface de vente. Avec un rendu de couleurs LED toujours optimal (IRC>90), les luminaires pour les commerces de LEDVANCE permettent de présenter la marchandise de façon attrayante et de créer une atmosphère agréable pour les clients.

 

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

  • Disponible en 3 tailles et 3 couleurs
  • Bonne efficacité lumineuse jusqu'à 85lm/W - UGR16
  • Accessoires disponibles séparément pour changer les angles de faisceau (15°, 24° et 38°)

 

LEDVANCE SPOT VARIO

  • Design LEDVANCE moderne et fonctionnel
  • Haute efficacité lumineuse, jusqu’à 100 lm/W
  • Eclairage orientable et adaptatif (inclinaison : 0°-35°, rotation : 0°-350°)

 

LEDVANCE SPOT MULTI

  • Luminaire avec cardans 1 x 30 W, 2 x 30 W et 3 x 30 W
  • Support et projecteurs noirs avec cadre blanc, orientables à +/- 25°
  • Faible éblouissement : UGR<16

 

LEDVANCE LINEAR COMPACT BATTEN

  • Profil étroit et connexion par l'arrière pour une intégration facile
  • Montage en ligne continue (max. 10 pièces bout à bout)
  • Tous les accessoires pour l'installation sont fournis

 

LEDVANCE SPOT CARRÉ

  • Remplace directement les spots halogènes (75W), jusqu'à 90% d'économie d'énergie
  • Spot carré décoratif, collerette fine, orientable : +/-25°
  • Eclairage très confortable

 

LEDVANCE TRUSYS®

  • Installation simple et rapide du luminaire (montage individuel ou en ligne continue)
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 135lm/W, 4 types de distribution lumineuse
  • Module de LED à associer à un rail, un connecteur, des embouts et un système de montage
 FERMER × 

ÉCLAIRAGE HÔTELS-RESTAURANTS

UN MAUVAIS ÉCLAIRAGE PEUT RUINER VOTRE ACCUEIL. INSTALLEZ DES LUMINAIRES DE QUALITÉ.

L'éclairage de bureaux est un facteur de succès.
En effet, la bonne lumière au bon endroit peut stimuler la concentration et augmenter l'efficacité. Et pour économiser encore davantage l'énergie, la lumière peut être controlée intelligemment et efficacement. Notre portefeuille de luminaires pour les bureaux vous donne l'opportunité d'offrir à vos clients une marque de qualité.

 

LEDVANCE SPOT ORIENTABLE

  • Remplacement direct des spots halogènes 35 W, 50 W et 75 W, jusqu'à 90% d'économie d'énergie
  • Spot orientable (+/-20°), angle de 36°
  • Différentes versions disponibles (4,5W / 6,5W et 8W)

 

LEDVANCE SPOT VARIO

  • Design LEDVANCE moderne et fonctionnel
  • Haute efficacité lumineuse, jusqu’à 100 lm/W
  • Eclairage orientable et adaptatif (inclinaison : 0°-35°, rotation : 0°-350° )

 

LEDVANCE SPOT SQUARE

  • Remplace directement les spots halogènes (75W), jusqu’à 90% d’économie d’énergie
  • Spot carré décoratif, collerette fine, avec éclairage confortable
  • Spot orientable : +/- 25°

 

GAMME OSRAM LED FLEX

  • Rubans lumineux homogènes
  • Protection IP67 grâce à la haute qualité du silicone
  • Gamme également adaptée pour un usage extérieur : résistant aux UV et aux embruns

 

LEDVANCE SPOT MULTI

  • Luminaire avec cardans 1 x 30 W, 2 x 30 W et 3 x 30 W
  • Support et projecteurs noirs avec cadre blanc, orientables à +/- 25°
  • Faible éblouissement : UGR<16

 

LEDVANCE HUBLOT COMPACT IK10

  • Luminaire très robuste, faible épaisseur, facile et rapide à installer
  • Résistant aux atmosphères humides/poussiéreuses (IP65) - test fil incandescent 850°C
  • Excellente distribution lumineuse
 FERMER × 

ÉCLAIRAGE INDUSTRIE

UN MAUVAIS ÉCLAIRAGE PEUT ÊTRE INEFFICACE. CHOISSISEZ DES PRODUITS PERFORMANTS.

La bonne lumière dans le bon environnement peut aider à la concentration, réduire les erreurs et améliorer l'efficacité. C'est une excellente raison de proposer à vos clients industriels un éclairage qui peut augmenter leur productivité. Les produits pour la gestion automatisée de l'éclairage avec des capteurs, la connectivité DALI ou encore le ZigBee augmentent également l'efficacité et sont rapidement rentables.

 

LEDVANCE ETANCHE COMPACT

  • Facile à installer, fixations en inox ajustables sur toute la longueur du luminaire (système antivol)
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W
  • Connexion rapide externe - cablâge traversant

 

LEDVANCE TRUSYS® DALI

  • Installation simple et rapide du luminaire (montage individuel ou en ligne continue)
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 135lm/W, 4 types de distribution lumineuse
  • Module de LED à associer à un rail, un connecteur, des embouts et un système de montage

 

LEDVANCE ETANCHE + SUBSTITUBE® T8 ADVANCED EM CONNECTED

  • Tube LED et cellule connectée sans fil (Zigbee)
  • Installation simple et rapide
  • Allumage automatique selon détection et niveau de lumière environnante

 

LEDVANCE HIGH BAY DALI CLO

  • Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
  • Réflecteur aluminium possible pour réduire l'angle 120° à 80°
  • CLO : flux lumineux constant sur toute la durée de vie

 

LEDVANCE ETANCHE SPECIAL

  • Pour les environnements exigeants (nettoyage haute pression, produits chimiques hors ammoniac) et l'agro-alimentaire
  • Efficacité lumineuse : 150lm/W
  • Installation simplifiée : étriers de fixation réglables sur toute la longueur, connecteur externe, câblage traversant

 

LEDVANCE ÉTANCHE

  • Disponible en version on/off et Dali
  • Aucun risque de destruction (ESD) -module de LED intégré dans le diffuseur
  • Installation et connexion faciles et sans outil, câblage traversant possible

Pas de place pour un mauvais éclairage avec vos partenaires REXEL et LEDVANCE

Un partenariat qui assure votre succès. En plus de notre gamme complète de produits, nous vous proposons de nombreux services utiles pour faciliter votre travail au quotidien, pour vous accompagner dans la planification de vos projets et améliorer votre image auprès de vos clients.

 FERMER × 

Le camion LEDVANCE en tournée !

Le camion LEDVANCE sera en tournée dans vos agences REXEL du 25 février au 29 mars 2019

Découvez notre gamme complète de produits, nos dernières innovations, échangez avec des experts en éclairage.

Toutes les informations sur la tournée, les dates et lieux ci-dessous:

 

 
 FERMER × 

Calculateur d'économies d'énergie Luminaires

Calculez les économies d’énergie que vous pouvez réaliser avec les luminaires LED.

Vous voulez installer des luminaires LED ? Avec le calculateur d’économies d’énergie pour Luminaires, vous pouvez trouver la solution LED de remplacement adaptée en un rien de temps.

 

Calculez vos économies

 

 
 FERMER × 

VIDEOS PRODUITS EN LIGNE

Nouveaux Luminaires LED - nouvelles vidéos d'installation. Découvrez la facilité d'installation de nos nouveaux luminaires LED.

En savoir +

 

 

 

Opération exclusivement réservée aux Artisans et installateurs (Électriciens Habitat Individuel ; Installateurs Habitat Collectif ; Installateurs Tertiaire ; Installateurs non électricien ; Mixte Électricien / Plombier ; Plombiers / Chauffagistes ; Spécialistes Chauffage, Ventilation, Climatisation ; Spé. Réseaux – VDI ; Spécialistes sécurité ; Tableautiers Régionaux ; Tableautiers Nationaux et Constructeurs ; Tableautiers Experts ). Hors grands comptes, industries, collectivités publiques ou privées. Limitée à 3 cartes essences par raison sociale. Opération valable du 15 au 30 avril 2019