0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

 ← RETOUR 

 

INDUSTRIE

 

LEDVANCE ETANCHE COMPACT

  • Facile à installer, fixations en inox ajustables sur toute la longueur du luminaire (système antivol)
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W
  • Connexion rapide externe - cablâge traversant

 

LEDVANCE TRUSYS® DALI

  • Installation simple et rapide du luminaire (montage individuel ou en ligne continue)
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 135lm/W, 4 types de distribution lumineuse
  • Module de LED à associer à un rail, un connecteur, des embouts et un système de montage

 

LEDVANCE ETANCHE + SUBSTITUBE® T8 ADVANCED EM CONNECTED

  • Tube LED et cellule connectée sans fil (Zigbee)
  • Installation simple et rapide
  • Allumage automatique selon détection et niveau de lumière environnante

 

LEDVANCE HIGH BAY DALI CLO

  • Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
  • Réflecteur aluminium possible pour réduire l'angle 120° à 80°
  • CLO : flux lumineux constant sur toute la durée de vie

 

LEDVANCE ETANCHE SPECIAL

  • Pour les environnements exigeants (nettoyage haute pression, produits chimiques hors ammoniac) et l'agro-alimentaire
  • Efficacité lumineuse : 150lm/W
  • Installation simplifiée : étriers de fixation réglables sur toute la longueur, connecteur externe, câblage traversant

 

LEDVANCE ÉTANCHE

  • Disponible en version on/off et Dali
  • Aucun risque de destruction (ESD) -module de LED intégré dans le diffuseur
  • Installation et connexion faciles et sans outil, câblage traversant possible