0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

 

OSRAM PARATHOM VERRE CLASSIC A CLAIRE

  • Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
  • Equivalence 40W, 60W, 75W, 100W, claire, en 2700K ou 4000K
  • Durée de vie 15 000 heures (10 000h pour la 100W)

 

OSRAM PARATHOM VERRE CLASSIC A DEPOLIE

  • Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
  • Equivalence 40W, 60W, 75W, 100W dépolie, en 2700K ou 4000K
  • Durée de vie 15 000 heures (10 000h pour la 100W)

 

OSRAM PARATHOM® DIM VERRE CLASSIC A GRADABLE

  • Lampe LED en verre au design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
  • Equivalence 40W, 60W, 75W, 100W, claire ou dépolie, E27 ou B22
  • Durée de vie 15 000 heures

 

OSRAM PARATHOM® DIM MR16 GRADABLE VERRE

  • Equivalence aux lampes halogènes 35W et 50W
  • Durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off
  • Fabriquée en Allemagne (sauf MR16 50)

 

OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 GRADABLE VERRE

  • Lampe LED en verre à réflecteur, fabriquée en Allemagne (sauf PAR16 80 DIM)
  • RA>90 (PAR16 35 et 50)
  • Durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off

 

OSRAM PARATHOM® PAR16 VERRE

  • Lampe LED en verre à réflecteur
  • Durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off
  • Fabriquée en Allemagne

 

VINTAGE 1906 - SUSPENSION PENDULUM PRO ET CANOPY

  • Solution d'éclairage LED au design industriel épuré
  • PenduLum Pro : en aluminium anodisé doré ou noir, câble extra-long et filin coulissant
  • Canopy : accessoire de montage au plafond pour 3 Pendulums

 

LAMPES VINTAGE 1906

  • Lampes LED au design vintage
  • Disponibles dans différentes formes originales
  • Version DIM garantie 5 ans

 

OSRAM PARATHOM® LEDPIN G9

  • Idéale pour les applications décoratives et fonctionnelles
  • Très basse consommation d'énergie
  • Durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off

 

OSRAM SUBSTITUBE® VALUE T8 EM

  • Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Tube en verre
  • Durée de vie de 30 000 heures, supporte 200 000 cycles on/off

 

OSRAM HQL LED IP65

  • Existe en 2 700K et 4 000K
  • Efficacité lumineuse jusqu'à 133 lm/W -Ra80, durée de vie de 50 000 heures
  • Branchement direct ou sur alimentation HQL, alimentation sodium ou iodures