EMX EMX (150 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Boîte BBC kit DCL D= 67 + E27 profondeur 50 mm (x 50)
EMX
Boîte BBC kit DCL de D= 67 mm + E27 profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Boîte pavillonnaire BBC 200 x 200 x 80 mm
EMX
Boîte pavillonaire BBC 200 x 200 x 80 mm. 40 entrées de gaines. 2 grilles de maintien des gaines inclus dans la boîte. Avantage : boîte pavillonnaire HQE (Haute Qualité d' Étanchéité) pour combles ou faux plafonds.
Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm avec tête simple (x 100)
EMX
Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm (x 100) avec tête simple. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
Collier d'installation PA 6 260 x 9 mm avec tête double (x 100)
EMX
Collier d'installation PA 6 260 x 9 mm (x 100) avec tête double. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
Collier d'installation PA 6 360 x 9 mm avec tête double (x 100)
EMX
Collier d'installation PA 6 360 x 9 mm (x 100) avec tête double. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
Collier multi-diamètres fixe-tubes 16-32 mm D= de perçage 8 mm (x 100)
EMX
Collier multi-diamètres fixe-tubes gris 16-32 D= de percage (mm) : 8 (x 100) permettant la fixation de tubes IRL et/ou IRO en intérieur et extérieur. Filetage cheville : M7
Boîte BBC étanche à l'air 1 poste D= 67 mm profondeur 50 mm (x 100)
EMX
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 100). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Grille de maintien des gaines pour boîtes pavillonnaires EMX 100 258 (x 2)
EMX
Grille de maintien des gaines pour boîtes pavillonnaires EMX 100 258 (x 2) idéale pour renforcer le maintien des gaines dans la boîte.
Boîte de dérivation IP55 105 x 105 couvercle à vis 1/4 de tour (x 25)
EMX
Boîte de dérivation IP55 105 x 105 en polypropylène couvercle à vis 1/4 de tour (x 25). Contenance : 547 cm3
Boîte simple d'encastrement BBC D= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A
EMX
Boîte simple d'encastrement BB D= 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A. Règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.
Boîte de dérivation IP55 80 x 80 couvercle clipsé (x 50)
EMX
Boîte de dérivation IP55 80 x 80 couvercle clipsé (x 50). Contenance : 271 cm3.
Boîte BBC 2 postes D= 67 entraxe 71 profondeur 40 mm (x 50)
EMX
Boîte BBC 2 postes de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 4 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Sortie de câble à vis 16/20 A (x 10)
EMX
Sortie de câble à vis en PA 16/20 A (x 10) en polycarbonate.
Ruban LED BN 50 m 5W/m IP44/65 230 V avec prise + 2 kits driver
EMX
Ruban LED BN 50 m 5W/m IP44/65 230V avec prise + 2 kits driver, sécable tous les 1 m. Fourni avec 2 alimentations. Une seule alimentation pour 50m guirlande LED illuminé. Grande flexibilité et résistance pour s'adapter à tous les chantiers.
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc (x 8)
EMX
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc sans plomb (x 8) qui permet de réaliser l'isolation électrique, de protéger et sert aussi en repérage. Ruban souple adhésif par pression résistant aux acides et alcalis.
Borne de connexion automatique 3 entrées transparente orange (x 150)
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 3 entrées transparente orange (x 150) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
Ruban pare-vapeur 33 m x 50 mm x 0.13 mm
EMX
Ruban pare-vapeur 33 m x 50 mm x 0.13 mm s'utilisant en usage général pour marquage et signalisation. En support PVC, masse adhésive caoutchouc. Convient pour une utilisation extérieure, résiste aux UV. Charge à la rupture (N/cm) : 20.
Borne de connexion automatique 5 entrées transparente grise (x 100)
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 5 entrées transparente grise (x 100) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
Borne de connexion automatique 8 entrées transparente noire (x 50)
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 8 entrées transparente noire (x 50) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
Borne de connexion automatique 2 entrées transparente rouge (x 200)
EMX
Borne de connexion/connecteur automatique 2 entrées transparente rouge (x 200) avec corps en polycarbonate et porte colorisée en PA 6.6 pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm².
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore (x 8)
EMX
Ruban d'isolation 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore sans plomb (x 8) qui permet de réaliser l'isolation électrique, de protéger et sert aussi en repérage. Ruban souple adhésif par pression résistant aux acides et alcalis.
Boîte BBC 3 postes D= 67 entraxe 71  profondeur 40 mm (x 50)
EMX
Boîte BBC 3 postes de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 6 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Boîte BBC étanche à l'air 1 poste D= 67 profondeur 40 mm (x 300)
EMX
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 300). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Sortie de câble à vis 32 A (x 10)
EMX
Sortie de câble à vis en PA 32 A (x 10) en polycarbonate.