Boite et prise de sol Boite et prise de sol (1611 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Prise de sol simple 2P+T Surface 16A 250V avec platine carrée - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine carrée IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
Prise de sol simple 2P+T Surface 16A 250V avec platine ronde - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine ronde IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
Prise de sol double 2P+T Surface 16A 250V platine rectangulaire - inox brossé
LEGRAND
Prise de sol et plan de travail double 2P+T Surface 16A 250V encastrable avec platine rectangulaire IP44 IK08 - avec éclips, connexion par bornes automatiques - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - inox brossé
Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol 8/12 modules
LEGRAND
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
Unica System+ - Boîtier de sol M 2x4mod ou 4 postes - plastique - IK08 IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - boitier de sol M - 2x4 mod ou 4 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable - IK08 - IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double - longueur 200mm - largeur 200mm - hauteur 70mm - gris - plastique
Platine de sol carrée à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - doré brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
Unica System+ - Boite d'encastrement béton pour Boitier sol L (INS52122/24)
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - boite d'encastrement pour sol en béton L - cadre intérieur réglable en hauteur - pivoter la boite - alignement parfait de plusieurs boites - découpe sur les 4 côtés - longueur 228mm - largeur 228mm - hauteur 100...125mm
Kit support pour boîte de sol standard pour prises verticale 2 rangées 8 modules
LEGRAND
Kit support pour boîte de sol standard 16 modules composé de 2 rangées de 8 modules à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton - IP24 avec couvercle fermé
Platine de sol carrée à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - acier brun brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable carrée simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - acier brun brossé
Platine de sol rectangulaire à équiper de fonctions Mosaic 2 postes -inox brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé
Unica System+ - Boîtier de sol L 2x2x4mod ou 8 postes - plastique - IK08 IP20
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - boitier de sol L - 2x2x4 mod ou 8 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable - IK08 - IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double - longueur 275mm - largeur 200mm - hauteur 70mm - gris - plastique
Kit support hauteur réglable boîte de sol std prises horiz 3 paniers 6 modules
LEGRAND
Kit support pour boîte de sol standard 18 modules composé de 3 paniers de 6 modules à hauteur réglable à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton
Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol 12/18 modules
LEGRAND
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 12 modules ou 18 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
Vis longues pour prises de sols - accessoire
LEGRAND
Kit de 10 vis longues et 30 bouchons à positionner sous la platine pour prise de sol (permet d'équiper 5 prises de sol)
Boîte de sol Tercia BDS-C45 24 modules prof encastrement 80mm Dim 263x263mm Gris
IBOCO
Boîte de sol Tercia 24 modules 22.5x45 profondeur d'encastrement 80mm Dim 263x263mm Encast 244x244mm épaisseur revêtement de sol max 5mm Gris RAL7011
Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol 16/24 modules
LEGRAND
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 16 modules ou 24 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
Platine de sol ronde à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - doré brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable ronde simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
Plaque de finition couvercle métal finition inox - boîte de sol std 12/18 mod
LEGRAND
Plaque de finition pour couvercle métal pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
Platine de sol rectangulaire à équiper de fonctions Mosaic 2 postes -doré brossé
LEGRAND
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé