Prise étanche IP55 ronde 2P+T D.95 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur aluminium

Prise étanche IP55 ronde 2P+T D.95 mm

 
 

Détails du produit

Prise de sol no air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prise de sol no air

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

type de contact de protection

clips de mise à la terre

traitement antibactérien

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

Compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

profondeur d'appareil

41.5 mm

hauteur d'appareil

95 mm

largeur d'appareil

95 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

transparent

Non

IK

IK08

Type de fixation

fixation avec vis

encastrement isolé

Non

protection différentielle

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

brossé

Type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Sans halogène

Non

Type de pose

encastré

Couleur

aluminium

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

verrouillable

Non

protection contre les surtensions

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.