Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica System + - boitier de sol L - 2x2x4 mod ou 8 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable - IK08 - IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double - longueur 275mm - largeur 200mm - hauteur 70mm - gris - plastique
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette boîte de sol L à 8 modules peut être encastrée dans les sols 6 mm ou les murs De couleur grise, en plastique, elle est résistante Le couvercle se monte rapidement sur la boîte Cette boîte de sol doit être combinée avec la boîte d'encastrement et le rack de montage correspondant, afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Unica system+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau de la paroi latérale
possibilité d'intégration de joints
plancher
nombre d'appareils encastrables
dimension nominale
hauteur min. de la chape de béton
largeur de canal
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Classe de protection (IP)
hauteur de canal
plage de nivellement
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Gamme
Multiple de vente
Code Douane