Protège-câbles et caniveau Protège-câbles et caniveau (385 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal D=35mm + 2 canaux D=34mm -
CABLE EQUIPEMENTS
BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal D=35mm + 2 canaux D=34mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune surcharnière avec verrouillage (système exclusif) - Largeur 290mm, hauteur 50mm -
COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm - Certifié LNE -
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm - Certifié LNE -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas -Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 250mm, hauteur 50mm - Ne pas fixer au sol
Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm
BIZLINE
Passage de câble 2 canaux diamètre: 35 mm en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Protège câble idéal pour des installations provisoires : lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines.
Gaine de protection en aluminium 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en aluminium, diamètre 35mm, longueur 2700mm
VOLGA BASIC 40 : passage de cable Vehicules - 4m - Noir - 1 câble D=40mm -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 40 : passage de cable Vehicules - 4m - Noir - 1 câble D=40mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 160mm, hauteur 50mm - Poids 19 kg - En rouleau (élastomère)
COBRA 50-3 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux D=50mm - Certifié LNE
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 50-3 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux D=50mm - Certifié LNE -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 590mm, hauteur 80mm - Poids 23,5kg -
COBRA 31-3 : passage de cable Vehicules - 90cm - 3 canaux D=31mm -
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 31-3 : passage de cable Vehicules - 90cm - 3 canaux D=31mm -Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) -Rouler au pas -Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 300mm hauteur 46mm - Ne pas fixer au sol
PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux D=37mm - Noir
CABLE EQUIPEMENTS
PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux D=37mm - Noir- Pour les Véhicules Légers (PTAC < 10000kg) -Rouler au pas -Les cables reposentau sol - Surface striée - Largeur 300mm, hauteur 48mm - Poids 9kg - Assemblage
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble D=20mm -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble D=20mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 100mm, hauteur 30mm - Poids 10kg - En rouleau (élastomère)
Gaine de protection PVC ivoire 90x90x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur ivoire, diamètre 90mm, longueur 2750mm
Gaine de protection PVC gris 35x35x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur gris, diamètre 35mm, longueur 2750mm
Chapes en acier inoxydable 20mm
PETITJEAN
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 20mm
Feuillard en acier inoxydable 20x0.7x50mm
PETITJEAN
Rouleau de feuillard en acier inoxydable, dimensions 20x0,7x50mm (conditionnement par carton de 5 rouleaux)
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - JAUNE - 2 canaux 35x53mm -
CABLE EQUIPEMENTS
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - JAUNE - 2 canaux 35x53mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Gouttière coiffée par leralentisseur - Poids 30kg -Largeur 600mm, hauteur 80mm - 4 trous de fixation
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - NOIR - 2 canaux 35x53mm -
CABLE EQUIPEMENTS
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - NOIR - 2 canaux 35x53mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Gouttière coiffée par leralentisseur - Poids 30kg -Largeur 600mm, hauteur 80mm - 4 trous de fixation
VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas -Largeur 129mm, hauteur 29mm - Elastomère - Poids 22 kg -
VOLGA BASIC 60J : passage de cable Vehicules - 1m - NOIR/JAUNE - 1 câble D=60mm
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 60J : passage de cable Vehicules - 1m - NOIR/JAUNE - 1 câble D=60mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Elastomère noir 2 bandes jaunes - Largeur 240mm, hauteur 78mm -
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 9m - Noir - 1 câble D=20mm -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 9m - Noir - 1 câble D=20mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 100mm, hauteur 30mm - Poids 20kg - En rouleau (élastomère)
Chapes en acier inoxydable 10mm
PETITJEAN
Lot de 100 chapes en acier inoxydable pour feuillard, largeur 10mm
VOLGA DUO 15 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA DUO 15 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -Passage de cable véhicules (usage temporaire ou peu intensif) - Rouler au pas -Elastomère - Pour 1 câble D= maxi 15mm ou 2 câbles D= maxi 12mm - Fendu à la base
Gaine de protection PVC gris 60x60x2750mm
PETITJEAN
Gaines de protection de câbles en PVC couleur gris, diamètre 60mm, longueur 2750mm
Passage de câble 3 canaux diamètre: 58 mm
BIZLINE
Passage de câble 3 canaux diamètre : 58 mm en caoutchouc et polypropylène (couvercle), facile à manipuler. Protège câble idéal pour des installations provisoires: lieux de concert, d'exposition, salons, entrepôts, usines.
Coffret d'outillage appareil a levier
PETITJEAN
Coffret d'outillage avec : un appareil à cercler à levier, une cisaille, une pince à replier, un marteau et un lot de 100 chapes