VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble D=20mm -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau caoutchouc
  • Longueur 4500 mm
  • Hauteur 30 mm

VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble D=20mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 100mm, hauteur 30mm - Poids 10kg - En rouleau (élastomère)

 
 

Détails du produit

VOLGA BASIC 20 : la solution la plus économique pour le passage des véhicules - Fendu sur le dessus - 1 canal diamètre 20mm - Noir - Rouleau de 4,50 mètres

Volga basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Volga basic

Multiple de vente

1

Code Douane

40082900

Passage de câble (piétons)

avec revêtement antidérapant

Oui

Matériau

caoutchouc

Longueur

4500 mm

Nbre de canaux

1

Hauteur

30 mm

Couleur

noir

Largeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.