PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux D=37mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 980 mm
  • Matériau caoutchouc
  • Hauteur 48 mm

PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux D=37mm - Noir- Pour les Véhicules Légers (PTAC < 10000kg) -Rouler au pas -Les cables reposentau sol - Surface striée - Largeur 300mm, hauteur 48mm - Poids 9kg - Assemblage

 
 

Détails du produit

PONT VEHICULE PV37B : passage de cable pour véhicules jusqu'à 10 tonnes - Surface striée - Elastomère noir - 2 canaux diamètre 37mm - Longueur 98cm

Pv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pv

Multiple de vente

1

Code Douane

40169997

Passage de câble (piétons)

avec revêtement antidérapant

Oui

Longueur

980 mm

Matériau

caoutchouc

Nbre de canaux

2

capacité de charge max.

10 t

Hauteur

48 mm

Couleur

noir

Largeur

300 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.