Ampli, répartiteur, connectique et Balun Evicom Ampli, répartiteur, connectique et Balun Evicom (154 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
EVICOM
Kit préamplificateur LTE-5G 5RED) comprenant : 1 Préamplificateur UHF (21-48) avec filtre Entrée 1 : UHF (25 dB réglable) Niv. de sortie : 104 dBµV 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties LED de présence d'alimentation
EVICOM
Connecteur F à visser avec joint d'étanchéité Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC) Conditionné en boîte plastique
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique -6 sorties CLASSE A Passage : Ter : 9.8 dB, Sat : 14.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Centrale multibandes 4 entrées : UHF1 21-48 / UHF2 21-60 / B.III (DAB) / FM Gain : VHF : 35 dB, UHF : 40 dB Niv. de sortie : 116 dBµV Facteur de bruit : 6 dB Connectique F Alimentation : 230 Volts
EVICOM
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE) Conforme ANFR / RED Gain : 50 dB / Ns : 123 dBµV Injection d'alimentation Auto détection canaux d'entrée Conversion de canal Livrée avec alimentation
EVICOM
Blister contenant 10 fiches à visser A F 57 Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)
EVICOM
Blister contenant 5 Raccords F femelle-femelle A F 81 pour réaliser une jonction entre deux appareils équipés en fiches F mâles
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 2 sorties - CLASSE A Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 3 sorties - CLASSE A Passage : Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 2 sorties sous blister Passage Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties sous blister Passage Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Fiche plastique mâle 9.52 mm Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)
EVICOM
Cordon coaxial RG59 IEC (9.52 mm) mâle/femelle sous carton Longueur : 2 mètres
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 3 sorties sous blister Passage Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Kit préamplificateur LTE-5G (RED) comprenant : 1 Préamplificateur 2 entrées Entrée 1 : UHF (21-48) (30 dB réglable) Entrée 2 : VHF (-1 dB) 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties LED de présence d'alimentation
EVICOM
Préamplificateur d'appartement autonome 2 sorties sous blister Gain :Ter : 12-17 dB, Sat : 18-20 dB Niv. de sortie : Ter : 102 dBµV, Sat : 98 dBµV Alim 230 Volts Montage sur rail DIN possible
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 6 sorties sous blister Passage Ter : 10.0 dB, Sat : 14.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Amplificateur HF/RJ45 pour distribution sur réseau Ethernet Gain : Ter : 12-20 dB, Sat : 16-25 dB Réglages Ter. et Sat. séparés 4 sorties RJ45 pour brassage des signaux 1 sortie F (TV/SAT) pour distribution en câble coax.
EVICOM
Raccord F femelle - F femelle pour réaliser une jonction entre deux appareils équipés en fiches F mâles
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 4 sorties - CLASSE A Passage : Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
EVICOM
Blister contenant 5 fiches mâles métalliques C FME/M. Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC).
EVICOM
Blister contenant 5 fiches femelles métalliques C FFE/M Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)
EVICOM
Cordon HDMI mâle/mâle sous blister Longueur : 2 mètres Technologie 1.4V compatible full HD / 3D Connection OR 24K
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 8 sorties CLASSE A Passage : Ter : 11.0 dB, Sat : 17.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F