Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale multibandes 4 entrées : UHF1 21-48 / UHF2 21-60 / B.III (DAB) / FM Gain : VHF : 35 dB, UHF : 40 dB Niv. de sortie : 116 dBµV Facteur de bruit : 6 dB Connectique F Alimentation : 230 Volts
• Centrale multibandes 4 entrées : UHF (5G) / UHF (4G) / B.III / B.I
• Gain VHF : 34 dB
• Gain UHF : 40 dB
• Niv. de sortie : 120 dBµV
• Facteur de bruit : 6 dB
• Connectique F
• Témoin lumineux de fonctionnement
• Boîtier Zamac
• Alimentation 24 VDC 1.0 A livrée
Alb
pour voir vos prix et les stocks
redresseur
actionneur de niveau
gain B IV/V
gain B III
gain OUC
alimentation électrique
Nbre de têtes
Nombre d'entrées
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme