Cordon IEC- 9.52 mm mâle/femelle - 2 mètres sous carton

Main media

Cordon coaxial RG59 IEC (9.52 mm) mâle/femelle sous carton Longueur : 2 mètres

 
 

Détails du produit

• Cordon IEC (9.52 mm) mâle/femelle sous blister • Longueur : 2 mètres

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon coaxial confectionné

type de connecteur raccordement 2

IEC

type de connecteur raccordement 1

IEC

longueur

2 m

impédance

75 Ohm

type de câble

RG 59

blindage

doublement blindé

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.