Adaptateur Plexo à volet transparent pour Mosaic - composable anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • avec zone de texte Non
  • avec volet de protection Oui
  • Couleur anthracite

Adaptateur étanche Plexo IP55 pour intégration de fonction Mosaic, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, finition anthracite à volet transparent

 
 

Détails du produit

Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadre adaptateur pour installation domotique

profondeur d'appareil

25 mm

hauteur d'appareil

70.5 mm

largeur d'appareil

70.5 mm

numéro RAL (équivalent)

7016

avec zone de texte

Non

dimensions

carré 70 mm / carré 70 mm

avec volet de protection

Oui

verrouillable

Non

Couleur

anthracite

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.