pour « conditions difficiles » (selon VDE)
Non
Traitement antibactérien
Non
Prises de courant séparées par phase
Non
type de contact de protection
plat
nombre de contacts actifs (carré)
0
avec haut-parleur bluetooth intégré
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
avec répéteur de signal Wi-Fi
Non
nombre de pôles coupés (plats)
0
nombre de pôles coupés (ronds)
4
Nombre de modules (construction modulaire)
2
avec éclairage d'orientation
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
nombre de prises commutables
0
Profondeur d'appareil
35 mm
Adapté à la classe de protection (IP)
IP44
Finition de la surface
mat
Pôle neutre sectionné simultanément
Non
Numéro RAL (équivalent)
7046
Impression/marquage
degré de protection (IP)
Type de fixation
fixation avec vis
alimentation spéciale
sans
protection différentielle
Non
protection contre les surtensions
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
Qualité du matériau
thermoplastique
Zone de texte/surface d'inscription
Non
avec dispositif on/off
Non
avec eclips / protection enfant
Non
nombre de prises de courant
1
avec voyant indicateur
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne à vis
Avec volet de protection
Oui
Modèle type
broche de contact de protection
Composition
mécanisme complet avec plaque