Lot de 100 plaques de finition version carrée dooxie 1 poste finition blanc avec système de rattrapage des défauts du mur
Gros conditionnement de100 plaques dooxie idéal pour les chantiers. La collection de plaques permet d'habiller les produits de la gamme dooxie.
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuels déformations du mur au moment de l'insatllation. Il corrige les défauts faisants ressortir la plaque (rattrapage négatif :-1,25 mm) et ceux effonçant la plaque dans le mur (rattrapage positif : +1,5 mm)
Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur.
L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.
Montage possibe en horizontal et vertical
1 poste
Blanc
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
finition de la surface
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
diamètre intérieur
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Largeur
Couleur