Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Enjoliveur pour prise double RJ45 Actassi S-One - Couleur mocca - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition
La plaque centrale Merten System Design MEG4572-6052 de Schneider Electric est un mocca de couleur avec 2 postes pour connecteurs RJ45. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de cet appareil est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il mesure 71 mm de largeur, 23 mm de hauteur et 71 mm de longueur. Fabriquée en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cette plaque centrale est assez fiable et résistante. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. De plus, il est respectueux de l'environnement, protégé contre la poussière. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sylbole scannable / sans obstacle
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
avec lentille/symbole interchangeable
avec champ d'inscription
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane