Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de courant - 2P+T - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5..2 x 2 -5 mm² souple 1 x 1,5..2 x 4 mm² rigide / multibrin - 3x4 bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Avantageuse, cette prise électrique 16 A encastrée 2 pôles avec contact de terre offre confort, économie d'énergie et sécurité pour tous les logements. Elle est conçue spécialement pour la rénovation, avec une fixation par vis et une connexion rapide avec des bornes traversantes avec 3 repiquages possibles. Indispensable pour toutes les installations électriques, elle alimente en sécurité tous les appareils domestiques. Chic et sobre, cette prise de courant 16 A 250 V AC 50 Hz de couleur blanche sera adaptée à vos clients soucieux du détail, grâce à sa ligne épurée et moderne. Avec un design raffiné, elle pourra ainsi être installée dans les endroits les mieux refaits comme la cuisine, le salon ou la salle de bain. Une plaque de finition (vendue à part) viendra sublimer la prise et personnaliser l'installation. En effet, la gamme Odace conçue par Schneider Electric permettra à vos clients d'explorer différentes matières, motifs ou couleurs pour concevoir l'intérieur qui correspond à leurs goûts en matière de décoration.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Intensité
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
numéro RAL (équivalent)
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
tension nominale